{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja | |
| Długość przewodu | 15 m | |
| Klasa przewodu | H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie sieciowe | 250 V | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość kabla | 15 m | |
| Moc po rozwinięciu | 2 000 W | |
| Możliwość obrotu do | 150 stopni | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe do, zabezpieczenie przed przeciążeniem | 16 A | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Pobór mocy | 2 000 W | |
| Rodzaj produktu | Zwijacze kabla | |
| Zakres zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Możliwość obrotu; Możliwość montażu ściennego; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość korpusu | 185 mm | |
| Głębokość obudowy | 325 mm | |
| Wysokość korpusu | 275 mm | |
| Materiał kabla | neopren | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081194 15N | |
| EAN / GTIN | 4003644016990 | |
| Numer producenta | KBZ15NT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |