Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile, ⌀ Interno raccordo tubo: 13mm

Codice art.: 080172 13
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
⌀ Interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 35 bar
⌀ Interno raccordo tubo 13 mm
Valore della portata 1.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080172 13
copia
EAN / GTIN 4062406523978
copia
Codice del produttore 080172 13
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.