Rýchlospojka s hadicovou prípojkou, Vnútorný ⌀ prípojky hadice: 13

Č. pol.: 080172 13
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
963 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 35 bar
Vnútorný ⌀ prípojky hadice 13 mm
Hodnota prietoku 1 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080172 13
EAN/GTIN 4062406523978
Číslo výrobcu 080172 13
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý). Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.