Accoppiamento rapido con raccordo tubo (formato convenienza)

Codice art.: GG0172 13
copia
Imposta il prezzo 10 Articolo (4,92 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 35 bar
⌀ Interno raccordo tubo 13 mm
Valore della portata 1.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0172 13
copia
EAN / GTIN 4067263138136
copia
Codice del produttore GG0172 13
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi