Pikaliitin Letkuliitäntä 13 mm

Tuote nro.: 080172 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 35 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ 13 mm
Läpivirtausarvo 1 000 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080172 13
EAN / GTIN 4062406523978

Kuvaus

Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.