Greitojo jungimo mova su žarnos jungtimi 13 mm

Prekės Nr.: 080172 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 35 bar
Žarnos jungties vidinis ⌀ 13 mm
Srauto dydis 1 000 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080172 13
EAN / GTIN 4062406523978

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.