• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Acoplamiento rápido con empalme de manguera 13 mm

Número de artículo: 080172 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 35 bar
⌀ interior empalme de manguera 13 mm
Valor del flujo 1.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080172 13
EAN / GTIN 4062406523978

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.