{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GGS 30 LS | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 750 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 7 000 min-1 - 33 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,7 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 3 m/s2 | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis | |
Nominalioji įtampa | 230 V |
Produkto numeris | 077265 GGS30LS | |
EAN / GTIN | 4053423237399 |