Szlifierki proste, Typ: GGS30LS

Nr art.: 077265 GGS30LS
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
236 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia
Pobór mocy 750 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta GGS 30 LS
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. średnica tarczy 25 mm
Min. prędkość obrotowa 7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 33 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 33 000 min-1
Moc przekazywana 400 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Kickback Control; Mały obwód uchwytu; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 21 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 397 mm
Szerokość łącznie 78 mm
Wysokość całkowita 77 mm
masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077265 GGS30LS
EAN / GTIN 4053423237399
Numer producenta 06012B5020
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.
  • Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.
  • Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.
  • Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.
  • Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.
  • Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.
  • 6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.
Idealnie nadaje się do wymagających prac w metalu i szlifowanie kamienia, nawet w ciasnych pomieszczeniach.

W dostawie:

W komplecie tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze do mocowania SW 19.