Přímá bruska, Typ: GGS30LS

Artiklové číslo: 077265 GGS30LS
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
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Příkon 750 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce GGS 30 LS
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Průměr kotouče max. 25 mm
Otáčky min. 7 000 min-1
Otáčky max. 33 000 min-1
Volnoběžné otáčky 33 000 min-1
Odevzdaný výkon 400 W
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Kickback Control; blokování opakovaného rozběhu; pozvolný rozběh; Úzký tvar rukojeti
Vibrace podle EN max. 21 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 397 mm
Šířka celkem 78 mm
Výška celková 77 mm
Hmotnost celkem 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077265 GGS30LS
EAN / GTIN 4053423237399
Číslo výrobce 06012B5020
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, ergonomická přímá bruska pro všestranné broušení.
  • Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při velkém zatížení.
  • Nový upínací systém pro fixaci brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.
  • Jemný rozběh a KickBack Stop: Rozpozná-li zablokování, vypne okamžitě stroj.
  • Vypínací uhlíkové kartáče pro vysokou ochranu motoru.
  • Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojitě utěsněnému kuličkovému ložisku.
  • 6-stupňová předvolba otáček pro různé materiály.
Ideální pro náročné obrábění kovů a broušení kamene, a to i ve stísněných prostorách.

Rozsah dodávky:

Včetně kleštin 6 mm, 2 upínacích klíčů vel. 19.