Rechte slijper GGS30LS

Artikelnummer: 077265 GGS30LS
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GGS 30 LS
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 750 W
Toerentalbereik 7.000 min-1 - 33.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN 3 m/s2
Netfrequentie 50 Hz
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper
Nominale spanning 230 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077265 GGS30LS
EAN/GTIN 4053423237399

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame rechte slijper voor allerlei slijpwerkzaamheden.
  • Constant-elektronica voor een constant toerental, ook bij hoge belasting.
  • Nieuw spansysteem voor spelingvrije fixatie van de slijpstiften voor nauwkeurig werken.
  • Zachte aanloop en KickBack Stop: Als er een blokkering wordt herkend, wordt de machine direct uitgeschakeld.
  • Uitschakelkoolborstels voor een hoge bescherming van de motor.
  • Hoge levensduur door directe koeling en dubbel afgedicht kogellager.
  • 6-traps toerentalkeuze voor verschillende materialen.
Ideaal voor veeleisende metaalbewerking en het slijpen van steen, zelfs in krappe ruimtes.

Levering:

Inclusief spantang 6 mm, 2 spansleutels SW 19.