Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727053

Codice art.: 076520 727053
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto KBU35Q
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.100 W
Campo numero di giri 1ª velocità 130 min-1 - 520 min-1
Portautensile forma QuickIN
⌀ Preforazione massimo in acciaio 12 mm - 35 mm
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M14 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
⌀ Massimo svasatura 31 mm
⌀ Massimo alesatura 16 mm
Lunghezza base magnetica 175 mm
Larghezza base magnetica 80 mm
Corsa utile 135 mm
Peso 10,6 kg
Lunghezza 311 mm
Larghezza 198 mm
Altezza 603 mm
Tensione di rete 230 V
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 076520 727053
copia
EAN / GTIN 4014586886039
copia
Codice del produttore 72705361000
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

  • L’elevata coesione magnetica e l’interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.
  • Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell’utensile.
  • Comodo display della coesione magnetica.
  • Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).
  • Struttura dal peso ottimizzato.
Trapano a carotare a un’uscita magnetico compatto, leggero, ad alta funzionalità e sensore di ribaltamento.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1× spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.