Portamaschi a cambio rapido, MK3, Campo filettatura: M3-12

Codice art.: 334645 M3-12
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
Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M3 − M12
Adattatore MK3
Compensazione lineare pressione 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm
⌀ Esterno D 38 mm
⌀ Interno D1 19 mm
Sporgenza totale Dim. A 46 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 334645 M3-12
copia
EAN / GTIN 4045197606808
copia
Codice del produttore 334645 M3-12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Cono Morse DIN 228 B.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavoro.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.