{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | CM4 | |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ Interno D1 | 31 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo |
334646 M6-20
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197606822
copia |
|
Codice del produttore |
334646 M6-20
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |