Bussola a innesto rapido senza frizione, M3 − M12, ⌀ Codolo maschi a filettare: 3,5mm

Codice art.: 335420 3,5
copia
Sconto
25,84 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 3,5 mm
Campo maschi a filettare M3 − M12
⌀ Esterno D 30 mm
⌀ Codolo d 19 mm
Lunghezza di raccordo L 21,5 mm
Sporgenza totale H 7 mm
Quadro del codolo 2,7 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335420 3,5
copia
EAN / GTIN 4045197152459
copia
Codice del produttore 335420 3,5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido senza frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello