{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 130 min-1 | |
| Příkon | 1 100 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Otáčky, max., 1 | 520 min-1 | |
| Označení výrobce | KBU35Q | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Zdvih vřetena | 135 mm | |
| Magnetické upevnění | ano | |
| Délka magnetické nohy | 175 mm | |
| Šířka magnetické nohy | 80 mm | |
| Magnetická přídržná síla max. | 10 000 N | |
| Velikost šroubů max. | M14 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Průměr min., ocel | 12 mm | |
| Průměr max., ocel | 35 mm; 16 mm | |
| Druh produktu | Jádrová vrtačka | |
| Celková délka | 311 mm | |
| Šířka celkem | 198 mm | |
| Výška celková | 603 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | QuickIN | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | ocel; ocel | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 10,6 kg |
| Katalogové číslo | 076520 727053 | |
| EAN / GTIN | 4014586886039 | |
| Číslo výrobce | 72705361000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |