Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727040

Codice art.: 076520 727040
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto KBM50U
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.200 W
Campo numero di giri 1ª velocità 130 min-1 - 260 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 260 min-1 - 520 min-1
Portautensile forma QuickIN / MK3
⌀ Preforazione massimo in acciaio 12 mm - 50 mm
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 23 mm
⌀ Massimo svasatura 50 mm
⌀ Massimo alesatura 23 mm
Lunghezza base magnetica 195 mm
Larghezza base magnetica 90 mm
Corsa utile 145 mm
Peso 13,9 kg
Lunghezza 311 mm
Larghezza 198 mm
Altezza 730 mm
Tensione di rete 230 V
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 076520 727040
copia
EAN / GTIN 4014586872995
copia
Codice del produttore 72704061000
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

  • L’elevata coesione magnetica e l’interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.
  • Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell’utensile.
  • Comodo display della coesione magnetica.
  • Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).
  • Struttura dal peso ottimizzato.
Trapano per carotare magnetico a 2 velocità
  • Leva di avanzamento montabile su entrambi i lati.
  • Elevata coesione magnetica.
  • 5 livelli di regolazione della velocità e funzione di memoria del numero di giri.

Trapano a carotare universale per lavori flessibili in officina e in cantiere. Con codolo MK3 come portautensile universale.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1× spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.