Avvitatori a massa battente a batteria da 18 V

Codice art.: 074010 M18ONEF1DS
copia
Nuovo prodotto
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Collegamento app OneKey
Denominazione originale prodotto M18ONEFHI-WF1DS-121C
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 1ª velocità 1.180 Nm
Coppia massima 2ª velocità 1.254 Nm
Coppia massima 3ª velocità 1.966 Nm
Coppia massima 4ª velocità 2.576 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M42
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 750 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 930 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 1.200 min-1
Numero di colpi 4ª velocità 0 min-1 - 1.440 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1 pollici
Peso 11,1 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074010 M18ONEF1DS
copia
EAN / GTIN 4058546564179
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
Con 18 FUEL™ ONEKEY™ l’avvitatore a percussione a batteria da 1 pollice con anello elastico fornisce una coppia di serraggio fino a 2576 Nm e sostituisce gli apparecchi per cavi, benzina e aria compressa. DRIVE CONTROL consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.

Vantaggi:

DRIVE CONTROL™ .

Fornitura:

Inclusa 1× M18 Forge™ 12 Ah, caricabatterie, custodia HD.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript