{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 12 Ah | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 600 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 1.180 Nm | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 750 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 2 | 700 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 3 | 900 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 4 | 1.200 min-1 | |
| Par de giro, máx., 2 | 1.254 Nm | |
| Frecuencia de impactos, máx., 2 | 930 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 3 | 1.200 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 4 | 1.440 min-1 | |
| Par de giro, máx., 4 | 2.576 Nm | |
| Par de giro, máx., 3 | 1.966 Nm | |
| Denominación del fabricante | M18ONEFHI-WF1DS-121C | |
| Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tamaño de tornillo máx. | M42 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1; 2; 3; 4 | |
| Tamaño | 1 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 4 | |
| Par de giro | 1; 2; 3; 4 | |
| Número de revoluciones | 1; 2; 3; 4 | |
| Versión portaherramientas | Cuadrado exterior | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Interfaz | OneKey | |
| Particularidad / equipamiento | Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 11,1 kg |
| Número de artículo | 074010 M18ONEF1DS | |
| EAN / GTIN | 4058546564179 | |
| Número del fabricante | 4933499253 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |