• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Milwaukee® Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 074010 M18ONEF1DS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlagzahl, min., 1 0 min-1
Schlagzahl, min., 2 0 min-1
Schlagzahl, min., 3 0 min-1
Schlagzahl, min., 4 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
wiederaufladbar ja
Drehzahl, max., 1 1 200 min-1
Schlagzahl, max., 1 750 min-1
Drehmoment, max., 2 1 254 Nm
Schlagzahl, max., 2 930 min-1
Schlagzahl, max., 3 1 200 min-1
Schlagzahl, max., 4 1 440 min-1
Drehmoment, max., 4 2 576 Nm
Drehmoment, max., 3 1 966 Nm
Ladezustandsanzeige ja
Serie M18 FUEL
Herstellerbezeichnung M18ONEFHI-WF1DS-121C
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Schraubengröße max. M42
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1; 2; 3; 4
Größe, Außen-Vierkant 1
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M42
Produktart Schlagschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 4
Drehmoment 1; 2; 3; 4
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Außen-Vierkant
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Schnittstelle OneKey
Besonderheit / Ausstattung mit LED-Licht
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Heavy Duty
Gewicht gesamt 11,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074010 M18ONEF1DS
EAN / GTIN 4058546564179
Herstellernummer 4933499253
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
Mit 18 FUEL™ ONEKEY™ 1 Zoll-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte. DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.

Vorteil:

DRIVE CONTROL™.

Lieferumfang:

Inklusive 1× M18 Forge™ 12 Ah, Ladegerät, HD Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.