Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074010 M18ONEF1DS
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
6 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Otáčky, max., 1 600 min-1
Krouticí moment max., 1 1 180 Nm
Počet rázů max., 1 750 min-1
Otáčky, max., 2 700 min-1
Otáčky, max., 3 900 min-1
Otáčky, max., 4 1 200 min-1
Krouticí moment max., 2 1 254 Nm
Počet rázů max., 2 930 min-1
Počet rázů max., 3 1 200 min-1
Počet rázů max., 4 1 440 min-1
Krouticí moment max., 4 2 576 Nm
Krouticí moment max., 3 1 966 Nm
Označení výrobce M18ONEFHI-WF1DS-121C
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M42
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1; 2; 3; 4
Velikost 1
Druh produktu Rázový utahovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 4
Krouticí moment 1; 2; 3; 4
Otáčky 1; 2; 3; 4
Provedení upínače nástrojů Vnější 4hran
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní OneKey
Zvláštní znaky/vybavení S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 11,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074010 M18ONEF1DS
EAN / GTIN 4058546564179
Číslo výrobce 4933499253
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
1palcový akumulátorový rázový utahovák 18 FUEL™ ONEKEY™ s pojistným kroužkem nabídne utahovací moment až 2576 Nm a nahrazuje benzínové, pneumatické nebo elektrickým kabelem napájené přístroje. DRIVE CONTROL umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Obsahuje 1× M18 Forge™ 12 Ah, nabíječku, HD Box.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.