Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18MDTL

Codice art.: 073211 M18MDTL
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 MDTL-0
Corrente di illuminazione 4.500 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 2.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 1.200 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073211 M18MDTL
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
  • Lampada a batteria pratica ed estremamente robusta con elevata luminosità di 4500 Lumen.
  • 3 gruppi luce individuali per dirigere la luce su diverse aree di impiego.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.