{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Herstellerbezeichnung | M18 MDTL-0 | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Lichtstrom max. ϕ | 4.500 lm | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| EX-Bereich geeignet | nein | |
| Material | Kunststoff | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 073211 M18MDTL | |
| EAN / GTIN | 4058546513092 | |
| Herstellernummer | 4933498149 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |