{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Strumień światła maks. ϕ | 4 500 lm | |
| Oznaczenie producenta | M18 MDTL-0 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 073211 M18MDTL | |
| EAN / GTIN | 4058546513092 | |
| Numer producenta | 4933498149 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |