LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru, 18 V, Typ: M18MDTL

Artiklové číslo: 073211 M18MDTL
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Typ krytí IP IP20
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 270 stupně
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok min. ϕ 1 200 lm
Světelný tok max. ϕ 4 500 lm
Doba svícení min. 3 h
Doba svícení max. 11 h
Označení výrobce M18 MDTL-0
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Typ upevnění Hák; Magnet; Šrouby
Svítivost nastavitelná ano
Barva světla Neutrální bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073211 M18MDTL
EAN / GTIN 4058546513092
Číslo výrobce 4933498149
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí.
  • Praktické a mimořádně robustní akumulátorové svítidlo s vysokou svítivostí 4500 lumenů.
  • 3 samostatná osvětlovací tělesa pro nastavení světla do potřebného místa.

Popis:

TRUEVIEW™ – osvětlení s vysokým rozlišením s výkonem až 4500 lumenů
3 samostatné světelné hlavy pro nasměrování světla na různé oblasti použití
Celkem 9 režimů svícení pro řízení výkonu nebo doby svícení
Magnetický podstavec, integrovaný háček a otvory pro šrouby pro optimální montáž na povrch
270stupňové horizontální otáčení a 270stupňová vertikální pohyblivost
Integrované rukojeti pro snadné přenášení
Extrémně robustní a nárazuvzdorná konstrukce, která odolá pádu z výšky až 2 m
Flexibilní systém akumulátorů: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
Univerzální využití AC/DC: Elektrické napájení pomocí akumulátorů MILWAUKEE® M18™ nebo ze síťové zástrčky

Charakteristika:

  • Obsah: Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí dodaného výrobku, v krabici
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných akumulátorů: 0
  • Upevnění: Magnet, háček
  • Spektrum modrého světla, riziková skupina: 1
  • Teplota barvy: 4000 k
  • Index reprodukce barev: 80
  • Způsob dodání: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,75 (M18 B5) kg (EPTA)
  • Třída ochrany IP: IP20
  • Osvětlovací prostředek: LED
  • Max. doba provozu v režimu osvětlení s akumulátorem M18 B5: 3 / 6 / 11 hod.
  • Max. svítivost v režimu osvětlení vysoká/střední/nízká: 4500 / 2000 / 1200 lumenů
  • Max. svítivost v lumenech: 4500
  • Napětí: 18 V

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.