• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18SAL

Codice art.: 073211 M18SAL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18SAL-0
Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Movimento tastatore 230 grado
Corrente di illuminazione 2.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 1.300 lm
Durata 6 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Peso senza batteria 1.700 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073211 M18SAL
copia
EAN / GTIN 4002395167708
copia
Codice del produttore 4933451246
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
  • Lampada a LED da 18 V molto robusta con stativo.
  • 3 livelli di luminosità.
  • I 12 LED generano fino a 2000 Lumen.
  • La testa della lampada può essere ruotata di 230° e inclinata di 240°.
  • Lo stativo è estraibile da 1,10 m a 2,20 m.
  • La testa della lampada può essere ruotata di 230° e inclinata di 240°.
  • Lo stativo è estraibile da 1,10 m a 2,20 m.

Si monta in pochi secondi e garantisce una luce focalizzata in grado di ridurre le zone d’ombra nell’area di lavoro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.