{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Clase de protección IP: | IP20 | |
| Ángulo de giro / rotación máx. | 270 grados | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 3 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 1.200 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 4.500 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 3 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 11 h | |
| Serie | M18 | |
| Denominación del fabricante | M18 MDTL-0 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Tipo de fijación | Gancho; Imán; Tornillos | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Color luz | Color blanco neutro | |
| CRI (índice de reproducción cromática) Ra | 80 | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 073211 M18MDTL | |
| EAN / GTIN | 4058546513092 | |
| Número del fabricante | 4933498149 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |