Cartuccia batteria PRESS GCG 18V-600

Codice art.: 06019C4001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019C4001
copia
EAN / GTIN 3165140708920
copia
Codice del produttore 06019C4001
copia
Numero-L L00590 1107
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GCG 18V-600 Battery Cartridge Press
  • First Bosch Battery Cartridge Press: 100% compatibile con tutte le batterie Bosch Professional da 18 volt, facile regolazione del flusso del materiale: Preselezione della velocità con 9 impostazioni di velocità e trigger numero di giri variabile, avanzamento rapido anche con adesivi viscosi: Pressione 3,5 kN combinata con un'alimentazione massima di 8 mm/s, nessuna caduta o perdita di materiale: La funzione di inversione automatica a spinta arresta la pressione quando la stampa viene rilasciata

Fornitura:

  • Cartone di cartone