Pulse el cartucho de la batería GCG 18V-600

Número de artículo: 06019C4001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Serie GCG
Denominación del fabricante GCG 18V-600
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Pistola de calafatear
Longitud total 425 mm
Fuerza máx. 3.500 bar
Aptitud para cartucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019C4001
EAN / GTIN 3165140708920
Número del fabricante 06019C4001
Número L L00590 1107
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Prensa de cartucho de batería GCG 18V-600
  • Primera prensa de cartucho de batería Bosch: 100% compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 voltios, fácil regulación del flujo de material: Preselección de velocidad con 9 ajustes de velocidad y disparador número de revoluciones variable, progreso rápido incluso con adhesivos viscosos: Presión de 3,5 kN combinada con un avance máximo de 8 mm/s, sin caída o fuga de material: La función de inversión automática accionada por empuje detiene la presión cuando se libera la impresión

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 515 mm
  • Fuerza de compresión: 3,5 kN
  • peso excl. batería: 2,2 kg
  • capacidad bolsa de láminas: 400; 600 ml
  • Capacidad de los cartuchos: 310; 400 ml
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K []: 2.5 m/s²
  • Velocidad de avance: 7 mm/s

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón