Akumulátor stiskněte GCG 18V-600

Artiklové číslo: 06019C4001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GCG 18V-600
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Lis na kartuše
Celková délka 515 mm
Vhodné pro kartuše
Hmotnost 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019C4001
EAN / GTIN 3165140708920
Číslo výrobce 06019C4001
L-číslo L00590 1107
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GCG 18V-600 akumulátorový lis
  • první akumulátorový lis Bosch: 100% kompatibilní se všemi 18 v bateriemi Bosch Professional, snadná regulace průtoku materiálu: Předvolba rychlosti s 9 nastaveními rychlosti a proměnným spouštěčem Otáčky, rychlý pokrok i s viskózními lepidly: Tlak 3,5 KN v kombinaci s maximálním podáváním 8 mm/s, bez poklesu nebo úniku materiálu: Tlačná automatická funkce zpětného chodu zastaví tlak při uvolnění tisku

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (délka): 515 mm
  • Tlaková síla: 3,5 kN
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 2,2kg
  • kapacita foliové sáčky: 400; 600 ml
  • Kapacita kazet: 310; 400 ml
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 1,5 m /s²
  • Nejistota k []: 2,5 m/s²
  • rychlost posuvu,: 7 mm/s

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice