{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Série | GCG | |
| Référence fabricant | GCG 18V-600 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | pistolet à cartouches | |
| Longueur totale | 425 mm | |
| Pression d’éjection max. | 3 500 bar | |
| Pour | cartouche |
| Référence article | 06019C4001 | |
| EAN / GTIN | 3165140708920 | |
| Réf. fabricant | 06019C4001 | |
| Article hors catalogue | L00590 1107 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |