Pistol pentru etanşare cu acumulatori GCG 18V-600

Cod articol.: 06019C4001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Serie GCG
Denumirea producătorului GCG 18V-600
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Presă cu cartuş
Lungimea totală 425 mm
Presiune max. 3.500 bar
Recomandat pentru cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 06019C4001
EAN / GTIN 3165140708920
Număr producător 06019C4001
L-Număr L00590 1107
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GCG 18V-600 Pistol pentru etanşare cu acumulatori,: 100% compatibil cu toate bateriile profesionale Bosch de 18 volți
  • reglarea ușoară a fluxului de material: Preselectarea vitezei cu 9 setări de viteză și declanșator de viteză variabilă, progres rapid chiar și cu adezivi vâscoase: Presiunea de 3,5 kN combinată cu o alimentare maximă de 8 mm/s, fără cădere sau scurgere de material: Funcția de inversare automată acționată prin împingere oprește presiunea atunci când imprimarea este eliberată

Caracteristică:

  • Dimensiuni scule (lungime): 515 mm
  • Forţă de presiune: 3,5kN
  • Greutate excluzând bateria: 2,2 kg
  • Capacitate pungi din folie: 400; 600 ml
  • Capacitatea cartușelor: 310; 400 ml
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah []: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K []: 2,5 m/s²
  • Viteză de avans: 7 mm/sec

Livrare:

  • Cutie de carton