ANALOGICO IMICRO 1.6-2IN

Codice art.: 00881901
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Testina di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00881901
copia
EAN / GTIN 7630041122848
copia
Codice del produttore 00881901
copia
Numero-L L40620 101093
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: 1,6 ÷ 2
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 11
  • Dimensione A [poll.]: .43
  • Dimensione B [mm]: 12
  • Dimensione B [poll.]: .47
  • Dimensione C [mm]: 84
  • Dimensione C [poll.]: 3,30

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, 1.600-2.000 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099