• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG 1.6-2IN

Artikel-Nr.: 00881901
Netto: 759,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00881901
EAN / GTIN 7630041122848
Herstellernummer 00881901

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: 1,6 ÷ 2
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [in]: .0002
  • Maß A [mm]: 11
  • Maß A [Zoll]: .43
  • Maß B [mm]: 12
  • Maß B [Zoll]: .47
  • Maß C [mm]: 84
  • Maß C [Zoll]: 3.30

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, 1.600-2.000 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099