Micrometru intern analogic 1.6-2in

Cod articol: 00881901
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00881901
EAN / GTIN 7630041122848
Număr producător 00881901

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [in]: 1,6 ÷ 2
  • Max. erori permise [in]: .0002
  • Limită de repetabilitate [in]: .0002
  • Rezoluție [in]: .0002
  • Dimensiunea A [mm]: 11
  • Dimensiunea A [in]: .43
  • Dimensiunea B [mm]: 12
  • Dimensiunea B [in]: .47
  • Dimensiunea C [mm]: 84
  • Dimensiunea C [in]: 3,30

Descriere:

Micrometru interior analogic IMICRO, 1.600-2.000 in

Caracteristică:

  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Inclus în livrare: Micrometru; raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099