IMICRO ANALOG 1.6-2IN

Artikelnummer: 00881901
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00881901
EAN/GTIN 7630041122848
Nummer fabrikant 00881901

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: 1,6 ÷ 2
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [in]: .0002
  • Afmeting A [mm]: 11
  • Afmeting A [in]: .43
  • Afmeting B [mm]: 12
  • Afmeting B [in]: .47
  • Afmeting C [mm]: 84
  • Afmeting C [in]: 3,30

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, 1.600-2.000 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099