Fém papírkosár, Térfogat: 15l

Cikkszám: 987135 15
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
Térfogat (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Térfogat 15 l
Magasság 315 mm
260 mm
Anyag Fém
Felület Epoxidgyanta bevonat
Termék fajtája Papírkosár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 987135 15
Másolás
EAN / GTIN 4005546988627
Másolás
Gyártó száma 331023
Másolás
Gyártó DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Leírás

Kivitel:

Kerek papírkosár 165 mm széles dekoratív perforált gyűrűvel. Karcálló epoxid gyanta bevonattal.