• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Corbeille à papier métallique, Volume: 15l

Réf.: 987135 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 15 l
Hauteur 315 mm
260 mm
Matière Métal
Surface Revêtement en résine d'époxy
Type de produit Corbeilles à papier

Identification et classification

Référence article 987135 15
EAN / GTIN 4005546988627
Réf. fabricant 331023
Fabricant/personne responsable DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Corbeille à papier ronde en acier avec partie perforée décorative de 165 mm de large. Avec revêtement en résine d’époxy résistant aux rayures.
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
Connectez-vous