Kovinski koš za papir, Prostornina: 15l

Št. art.: 987135 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive
Prostornina 15 l
Višina 315 mm
Premer ⌀ 260 mm
Vrsta izdelka koši za papir
Oblika okrogla
Material kovina
Površina Prevleka iz epoksidne smole

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987135 15
EAN/GTIN 4005546988627
Številka proizvajalca 331023
Proizvajalec/odgovorna oseba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Okrogel koš za papir iz jekla z okrasno perforirano površino višine 165 cm. Jeklo, s prevleko iz epoksidne smole, odporno proti praskam.