Metalinė dėžė popieriui, Apimtis: 15l

Prekės Nr.: 987135 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Apimtis 15 l
Aukštis 315 mm
Skersmuo ⌀ 260 mm
Produkto rūšis popieriaus krepšys
Forma apvali
Medžiaga metalas
Paviršius Epoksidinės dervos danga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987135 15
EAN / GTIN 4005546988627
Gamintojo numeris 331023
Gamintojas / atsakingas asmuo DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Apvali dėžė popieriui, plieninė, su 165 mm pločio dekoratyviu kiauraraščiu. Nesibraižanti epoksidinės dervos danga.