Coş din metal pentru hârtie, Volum: 15l

Cod articol.: 987135 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Volum 15 l
Înălţime 315 mm
Diametru ⌀ 260 mm
Tip produs Coş pentru hârtie
Formă rotund
Material metal
Suprafaţă Strat de răşină epoxidică

Identificare și clasificare

Cod articol 987135 15
EAN / GTIN 4005546988627
Număr producător 331023
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Coş de hârtie rotund, din oţel, cu perforaţii decorative pe o lăţime de 165 mm. Cu strat din răşină epoxidică rezistentă la zgârieturi.