IHFF 40 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550331
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550331
Másolás
EAN / GTIN 7291075141986
Másolás
Gyártó száma 4550331
Másolás
L-szám L23900 181
Másolás

Leírás

Leírás:

Přídavná vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 66 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 48 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB40

Jellemző:

  • Előtoló átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 66 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 48 mm
  • Interfész mérete (CSI) 40
  • A vágólap jelölése (MIID) TPGX 1103...
  • Szárméret (SS) MB40

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz