IHFF 40 Upínače pro dokončovací vřetenové hlavy

Č. pol.: 4550331
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4550331
EAN/GTIN 7291075141986
Číslo výrobcu 4550331
Číslo L L23900 181

Popis

Popis:

Přídavná vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 66 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 48 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB40

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 66 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 48 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 40
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 1103 .
  • Velikost stopky (SS) MB40

Vhodné výrobky