IHFF 40 IHFF Insert holders.

Artikelnummer: 4550331
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550331
EAN/GTIN 7291075141986
Nummer fabrikant 4550331
L-nummer L23900 181

Omschrijving

Omschrijving:

Hulpspindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 66 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 48 mm, interfacemaat (CSI) 40, schachtmaat (SS) MB40

Kenmerk:

  • Invoerdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 66 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 48 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 40
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 1103...
  • Schachtgrootte (SS) MB40

Geschikte producten

Inserts