SDN D160-12-40-10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100929
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100929
Másolás
EAN / GTIN 7291075096132
Másolás
Gyártó száma 3100929
Másolás
L-szám L23980 3010
Másolás

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 50 mm, vágóél átmérő (DC) 160 mm, vágóélek száma (CICT) 14, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 14, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 16 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 16 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése