SPK 1.25-1.4W1.25-10 Héjmarók

Cikkszám: 3100565
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100565
EAN / GTIN 7291075094992
Gyártó száma 3100565
L-szám L23980 2261

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási mélység maximum (APMX) 1,4 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,4”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése