SDN D160-12-40-10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji

Št. art.: 3100929
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 6-8 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100929
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075096132
Kopiraj
Številka proizvajalca 3100929
Kopiraj
L-število L23980 3010
Kopiraj

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina reza max. (CDX) 50 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih robov (CICT) 14, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 16 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 50 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 16 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse