• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

F90SD D6.00-2.00-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3100562
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100562
EAN / GTIN 7291075090123
Gyártó száma 3100562
L-szám L23980 2254

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, Hub átmérő (DHUB) 4,33 ″, teljes hossz (OAL) 2,01 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,465”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 4,33”
  • Master Insert Identification (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Teljes hossz (OAL): 2,01”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript