VHM gravírmaró 60°, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC: 3mm

Cikkszám: 208040 3
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
⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 1
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 15 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Sarokletörés szöge 60 fok
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208040 3
Másolás
EAN / GTIN 4045197129055
Másolás
Gyártó száma 208040 3
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
140
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
105
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
70
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
60
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
55
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
40
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
55
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Felhasználás:

Kontúrok gravírozásához.

Figyelem:

fz, ha ae = 1,0×D