VHM graviravimo freza 60°, be dangos, ⌀ h6 DC: 3mm

Prekės Nr.: 208040 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
412 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00300105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0030 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 35 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h6
Pjovimo briaunos ilgis 2,5 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 1
Profilio kampas 60 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 15 mm
Darbinės dalies ilgis 15 mm
Bendras ilgis 50 mm
Veikimo ilgis 15 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas profilių freza
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo technika HSC
Produkto rūšis kaltas
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208040 3
EAN / GTIN 4045197129055
Gamintojo numeris 208040 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Paskirtis:

Kontūrų graviravimui.

Pastaba:

fz skirta ae = 1,0×D